Gewiss - SOCLE CON.SAIL.PR.90° 3P 16A 24/42V 11H - GW60471 - GW60471

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (Sup. à 400-500 Hz) vert

  • tension assignée (Ue) - 20...50 V

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 11 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564011618

Réf. Sonepar

00047401161

Réf. Fournisseur

GW60471

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (Sup. à 400-500 Hz) vert

tension assignée (Ue):

20...50 V

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

11 h

fréquence assignée:

401...500 Hz

couleur caractéristique:

vert

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

SOCLE DE CONNECTEUR EN SAILLIE À 90° - IP44 - 3P 16A 20-25V et 40-50V 401-500HZ - VERT - 11H - CÂBLAGE À VIS

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss