Gewiss - SOCLE CON.SAIL.PR.90° 3P+N+T 16A 500V 7H - GW60411 - GW60411

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • tension assignée (Ue) - 480...500 V

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564010505

Réf. Sonepar

00047401050

Réf. Fournisseur

GW60411

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

tension assignée (Ue):

480...500 V

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

7 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

noir

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

SOCLE DE CONNECTEUR EN SAILLIE À 90° - IP44 - 3P+N+T 16A 480-500V 50/60HZ - 7H - CÂBLAGE À VIS

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss