Gewiss - SOCLE DE PR.10°PR.SAI.2P 16A CHEMIN DE CABLE 10H - GW62464 - GW62464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - Inf. à 50 V CC gris
position horaire des contacts de terre - 10 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564008465
Réf. Sonepar
00047400846
Réf. Fournisseur
GW62464
Marque
Gewiss
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
Inf. à 50 V CC gris
position horaire des contacts de terre:
10 h
couleur caractéristique:
blanc
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
type de fixation:
fixation extérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
verrouillable:
Non
champ désignation:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.

Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


