Gewiss - SOCLE DE PR.90°PR.SAI.2P 16A 42V 12H - GW62540 - GW62540

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOCLE DE PR.90°PR.SAI.2P 16A 42V 12H - GW62540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc

  • nombre de pôles - 2

  • position horaire des contacts de terre - 12 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564008625

Réf. Sonepar

00047400862

Réf. Fournisseur

GW62540

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) blanc

nombre de pôles:

2

position horaire des contacts de terre:

12 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

blanc

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

160 mm

écart vertical entre les trous:

138 mm

dimension de bride, horizontale:

80 mm

écart horizontal entre les trous:

70 mm

SOCLE DE PRISE EN SAILLIE À 90° - IP44 - 2P 16A 40-50V 50-60HZ - BL - 12H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

La gamme IEC 309 BTS des prises et fiches industrielles très basse tension permet la connexion de machines et d’appareils fonctionnant avec des tensions d’utilisation inférieures à 50 V. La gamme se compose de versions mobiles droites ou à 90° et de socles fixes, en saillie ou à encastrer, en versions protégées et étanches. Disponibles pour des intensités de 16 et 32 A.

Gewiss

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss