Gewiss - SOCLE DE PR.90°PR.SAI.2P+T 32A 110V 4H - GW62485 - GW62485

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SOCLE DE PR.90°PR.SAI.2P+T 32A 110V 4H - GW62485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564004740

Réf. Sonepar

00047400474

Réf. Fournisseur

GW62485

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

4 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

jaune

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

170 mm

écart vertical entre les trous:

148 mm

dimension de bride, horizontale:

105 mm

écart horizontal entre les trous:

85 mm

SOCLE DE PRISE EN SAILLIE À 90° - IP44 - 2P+T 32A 100-130V 50/60HZ - JAUNE - 4H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.

Gewiss

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss