Gewiss - SOCLE DE PRISE 10°.PR.3P 32A 42V 12H - GW62277 - GW62277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanc
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 12 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564008366
Réf. Sonepar
00047400836
Réf. Fournisseur
GW62277
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) blanc
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
12 h
technique de raccordement:
borne à vis
tension assignée (Ue):
40...50 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
blanc
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


