Gewiss - SOCLE PRISE 10° HP IP44 2P+T 32A >50÷250 - GW62833H - GW62833H

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - Sup. à 50-250 V CC gris

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 3 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564800601

Réf. Sonepar

00047004478

Réf. Fournisseur

GW62833H

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

Sup. à 50-250 V CC gris

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

3 h

technique de raccordement:

borne à vis

tension assignée (Ue):

50...250 V

couleur caractéristique:

gris

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

95 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

80 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A >50-250V c.c. - GRIS - 3H - CÂBLAGE À VIS

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss