Gewiss - SOCLE PRISE 10° HP IP44 3P+T 32A 380/440 - GW62829H - GW62829H

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 3 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564800564

Réf. Sonepar

00047004474

Réf. Fournisseur

GW62829H

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

autre

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

3 h

technique de raccordement:

borne à vis

tension assignée (Ue):

380...440 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

95 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

80 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

SOCLE DE PRISE À ENCASTRER À 10° HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROUGE - 3H - CÂBLAGE À VIS

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss