Gewiss - SOCLE PRISE 10° HP IP67 3P+T 16A >50V 2H - GW62842H - GW62842H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 2 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564800694
Réf. Sonepar
00047004487
Réf. Fournisseur
GW62842H
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
50-500 V (Sup. à 300-500 Hz) vert
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
2 h
technique de raccordement:
borne à vis
tension assignée (Ue):
50...50 V
fréquence assignée:
300...500 Hz
couleur caractéristique:
vert
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


