Gewiss - SOCLE PRISE 10°HP IP44 3P+N+T 32A 110V 4 - GW62215FH - GW62215FH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 4 h
technique de raccordement - borne sans vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564799042
Réf. Sonepar
00047004322
Réf. Fournisseur
GW62215FH
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
4 h
technique de raccordement:
borne sans vis
tension assignée (Ue):
100...130 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
95 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
80 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.

Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


