Gewiss - SONNERIE - 12V 50Hz 8VA 80 dB A 1 MÈTRE - 1 MODULE - BL - SYSTEM - GW20613 - GW20613

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE - 12V 50Hz 8VA 80 dB A 1 MÈTRE - 1 MODULE - BL - SYSTEM - GW20613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564001060

Réf. Sonepar

00047005241

Réf. Fournisseur

GW20613

Marque

Gewiss

volume:

80 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP41

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

1

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss