Gewiss - SONNERIE 12VCA-50Hz 8VA 1M BL SAT. - GW15601 - GW15601

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE 12VCA-50Hz 8VA 1M BL SAT. - GW15601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 80 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BASIC CHORUSMART

EAN

8034035076312

Réf. Sonepar

00047507631

Réf. Fournisseur

GW15601

Marque

Gewiss

volume:

80 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

12...12 V

indice de protection (IP):

IP40

consommation d'électricité:

0.67...0.67 A

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

1

RINGER - 12V ac 50 Hz 8VA 80 dB AT 1 METER - 1 MODULE - SATIN WHITE - CHORUS

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.