Gewiss - SONNERIE 3 E. INDEP. 12VCA/CC 2M TIT - GW14611


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 80 dB
mode de pose - encastré
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - autre
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564268340
Réf. Sonepar
00047426834
Réf. Fournisseur
GW14611
Réf. Commerciale
Gewiss
volume:
80 dB
mode de pose:
encastré
sans fil:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP40
batterie incorporée:
Non
largeur en nombre de modules:
2
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..