Gewiss - SONNERIE 3 ENTREES 230V 2M SY/WT - GW20643 - GW20643

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SONNERIE 3 ENTREES 230V 2M SY/WT - GW20643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 90 dB

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564184886

Réf. Sonepar

00047005257

Réf. Fournisseur

GW20643

Marque

Gewiss

volume:

90 dB

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP41

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

2

SONNERIE ÉLECTRONIQUE 3 TONALITÉ - 230V 50Hz 3,2 VA 80 dB A 1 MÈTRE - 2MODULES- BL - SYSTEM

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss