Gewiss - SUPPORT 12 POSTES PLAQUES SYSTEM/VIRNA - GW24241 - GW24241

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SUPPORT 12 POSTES PLAQUES SYSTEM/VIRNA - GW24241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 6

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564130128

Réf. Sonepar

00047005482

Réf. Fournisseur

GW24241

Marque

Gewiss

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation avec vis

sens de montage:

vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

6

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

avant et arrière

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Oui

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

SUPPORT - 12 POSTES (6+6 SUPERPOSÉS) - PLAQUES TOP SYSTEM / VIRNA /CLASSIC - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Les plaques en technopolymère incluant jusqu'à huit éléments (4 + 4), disponibles en deux formes différentes - Top System et Virna - et en neuf couleurs pastel, deux teintes métallisées et trois finitions classiques, constituent la solution idéale pour chaque installation. Le blanc et le titane sont également disponibles en version 12 éléments (6 + 6). Plaques Top System,: des formes classiques, des matériaux résistants. Une ligne de plaques simples et fonctionnelles qui peuvent améliorer chaque environnement, apportant l'harmonie et la beauté dans toute la maison. Plaques Virna: au style moderne incomparable, créées pour répondre aux besoins de design contemporain. L'élégance de la forme rectangulaire est renforcée par la légèreté et la simplicité des lignes, qui encadrent les boutons-poussoirs de commande..