🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gewiss - SUPPORT STD 2P A GRIFFES EGO SMART - GW16821N - GW16821N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SUPPORT STD 2P A GRIFFES EGO SMART - GW16821N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation à griffes

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2

  • avec clou - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035105173

Réf. Sonepar

00047510517

Réf. Fournisseur

GW16821N

Marque

Gewiss

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation à griffes

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Oui

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

SUPPORT POUR PLAQUES EGO SMART (ET AUTRES) - 2 MODULES AVEC GRIFFE - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Accessoires d’installation - Grande variété d’accessoires d’installation pour l’appareillage mural de la gamme ChoruSmart.Plaques étanches avec membrane ergonomique, comprenant 2 à 4 groupes.Plaques autoporteuses pour profils et panneaux.Panneaux autoportants et montés en surface.Boîtes montées en surface et boîtiers autoportants protégés étanches.Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées disponibles en versions standard et intelligente.Couvercles pour boîtes à encastrer de 2 à 7 groupes pour des opérations de peinture et de finition.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss