🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gewiss - SYMBOLE APP. DE SIGN. - SERV. EN CHAMBRE - GW10512 - GW10512

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - SYMBOLE APP. DE SIGN. - SERV. EN CHAMBRE - GW10512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - symboles

  • couleur - blanc

  • impression/marquage - autre

  • avec impression tactile - Non

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564262126

Réf. Sonepar

00047426212

Réf. Fournisseur

GW10512

Marque

Gewiss

modèle:

symboles

couleur:

blanc

impression/marquage:

autre

avec impression tactile:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Oui

SYMBOLE POUR APPAREILS DE COMMANDE POUR VOYANT - FEMME DE CHAMBRE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss