Gewiss - TABLEAU 316X396X160 IP55 PORT.TRANS. - GW44820 - GW44820

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TABLEAU 316X396X160 IP55 PORT.TRANS. - GW44820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 24

  • hauteur - 396 mm

  • largeur - 316 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564028500

Réf. Sonepar

00047436396

Réf. Fournisseur

GW44820

Marque

Gewiss

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

24

hauteur:

396 mm

largeur:

316 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

140 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

24

nombre de rangées:

2

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couvercle avec décharge de pression:

Non

COFFRET ÉTANCHE À PORTE TRANSPARENTE AVEC SERRURE - GWPLAST 120 - 316X396X160 - IP55 - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..