Gewiss - TERMOSTHATE ELECT.COMMUT.ETE/HIV SY/WT - GW20852 - GW20852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
couleur - blanc
modèle - marche-arrêt
type d'alimentation électrique - 230 V CA
avec récepteur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564109681
Réf. Sonepar
00047005268
Réf. Fournisseur
GW20852
Marque
Gewiss
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
modèle:
marche-arrêt
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP20
numéro RAL:
9016
largeur:
66 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


