Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gewiss - TOUCHE INTER. AXIAL 2 LENTILLES 2P BLANC - GW10554S - GW10554S

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - TOUCHE INTER. AXIAL 2 LENTILLES 2P BLANC - GW10554S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton en 2 parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035090769

Réf. Sonepar

00047509076

Réf. Fournisseur

GW10554S

Marque

Gewiss

modèle:

bouton en 2 parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

largeur:

46 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

5 mm

TOUCHE INTERCHANGEABLE POUR INTERRUPTEURS AXIAUX - À COMPLÉTER AVEC 2 LENTILLES - 2 MODULES - BLANC BRILLANT - CHORUSMART

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss