🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gewiss - VA-ET-VIENT C.AUTO.1P 10AX LUM. BL - GW35016W - GW35016W

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VA-ET-VIENT C.AUTO.1P 10AX LUM. BL - GW35016W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564728769

Réf. Sonepar

00047472876

Réf. Fournisseur

GW35016W

Marque

Gewiss

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

non disponible

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

profondeur d'encastrement:

27 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

VA-ET-VIEN 1P 250V ca - CONNEXION AUTOMATIQUE - 10AX - LUMINEUX - AVEC LENTILLE NEUTRE REMPLACABLE - BL - DAHLIA

Les Atouts de la gamme:

Avec son aspect élégant et ses formes classiques, le nouveau système d'appareillage Dahlia complète la décoration de l'habitat avec une esthétique minimaliste et pure. Les mécanismes sont disponibles en deux couleurs et conviennent à la fois pour les boîtes rondes et carrées. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière..

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss