Gewiss - VARIATEUR ELEC. A B-P 1M 55-80VA TITANE - GW14574 - GW14574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
couleur - autre
courant nominal - 0.35 A
tension de sortie - 230...230 V
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564268012
Réf. Sonepar
00047426801
Réf. Fournisseur
GW14574
Marque
Gewiss
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
courant nominal:
0.35 A
tension de sortie:
230...230 V
nombre de phases:
1
régulation de puissance continue:
Non
nombre de marches:
3
élément de base sans couvercle:
Non
type de commande:
contact à poussoir/touche à pression
voyant:
sans
contact de commutation:
Oui
avec capteur de température:
Non
hauteur:
44 mm
largeur:
22 mm
profondeur:
47 mm
indice de protection (IP):
IP41
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..
Un produit Gewiss
Découvrez toute la gamme Gewiss


