En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Gewiss - VERT. DIVIDER QDX 630 L - FOR 1000X300MM - GWD3353 - GWD3353

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - VERT. DIVIDER QDX 630 L - FOR 1000X300MM - GWD3353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035052408

Réf. Sonepar

00047505240

Réf. Fournisseur

GWD3353

Marque

Gewiss

matériau:

plastique

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

largeur:

300 mm

hauteur:

1000 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

SÉPARATEUR VERTICAL - QDX 630 L - POUR STRUCTURE 1000 X 300 MM

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.

Un produit Gewiss

Découvrez toute la gamme Gewiss