Gindre - BARRE CUIVRE 100X5 AV LG4M - BARE01608

GINDRE DUCHAVANY ETS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • longueur - 4000 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 5 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244282563

Réf. Fournisseur

BARE01608

Marque

Gindre

modèle:

plat

longueur:

4000 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 100X5 AV LONG 4000 (-0/+100 mm)

Un produit Gindre

Découvrez toute la gamme Gindre