Non retournable

Gindre - BARRE CUIVRE 20X2 AV LG6M - BARE02511

GINDRE DUCHAVANY ETS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • longueur - 6000 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 2 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01244280142

Réf. Fournisseur

BARE02511

Marque

Gindre

modèle:

plat

longueur:

6000 mm

largeur:

20 mm

hauteur:

2 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 20X2 AV LONG 6000 (-0/+100 mm)

Un produit Gindre

Découvrez toute la gamme Gindre