Gindre - BARRE CUIVRE DIA 10 LG6M - BARO02336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 6000 mm
largeur - 10 mm
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01244280935
Réf. Fournisseur
BARO02336
Marque
Gindre
modèle:
autre
longueur:
6000 mm
largeur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
BARRE CUIVRE RONDE CW004A (CUA1) H12 DIAMETRE 10 LONG 6000 (-0/+100 mm)
Un produit Gindre
Découvrez toute la gamme Gindre


