Gindre - BARRE CUIVRE PERFOREE 80X5 LG 1750 MM - CMP01025

GINDRE DUCHAVANY ETS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • longueur - 1750 mm

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 5 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01244002115

Réf. Fournisseur

CMP01025

Marque

Gindre

modèle:

plat

longueur:

1750 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

BARRE CUIVRE PERFOREE 80X5 LG 1750 MM

Un produit Gindre

Découvrez toute la gamme Gindre