Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X2 M5 LG 1000 MM - 8031928

GINDRE DUCHAVANY ETS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 2 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01244031928

Réf. Fournisseur

8031928

Marque

Gindre

modèle:

plat

longueur:

1000 mm

largeur:

12 mm

hauteur:

2 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 12X2 M5 LG 1000 MM

Un produit Gindre

Découvrez toute la gamme Gindre