Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Golmar - Accessoires de rechange pour les platine modulaire SUPRA - GRACC/SUPRA

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Accessoires de rechange pour les platine modulaire SUPRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 850 mm

  • profondeur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898033556

Réf. Sonepar

00418803355

Réf. Fournisseur

GRACC/SUPRA

Marque

Golmar

largeur:

12 mm

hauteur:

850 mm

profondeur:

15 mm

Accessoires de rechange pour les platines modulaires SUPRA : • Bouchons en silicone • Pâtes de fixation des modules • Vis • Charnière façade • Bornier débrochable • Nappe de connexion

Les Atouts de l'article:

Accessoires de rechange pour les platine modulaire SUPRA :
• 2 bouchons en silicone pour EL732/G+ et EL742/G2+
• 2 bouchons en silicone pour le couvercle arrière des modules SUPRA
• 4 pièces en plastique pour la fixation des modules électroniques au châssis interne
• 2 vis M4x10 DIN-916 en acier inoxydable
• 2 vis M4x20 DIN-7985 en acier inoxydable
• 1 charnière SUPRA
• Clé Allen SUPRA 1 x 2 mm
• 1 nappe de connexion pour module SUPRA de 8 cm
• 1 nappe de connexion pour module SUPRA de 38 cm
• 2 borniers à 4 pôles
• 1 borniers à 6 pôles

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar