Non retournable

Golmar - Adaptateur d'alimentation pour camera de videoprotection analogique - GDCCAM

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 15 mm

  • profondeur - 19 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898018799

Réf. Sonepar

00418801879

Réf. Fournisseur

GDCCAM

Marque

Golmar

hauteur:

40 mm

largeur:

15 mm

profondeur:

19 mm

pays de fabrication:

CHINE

Adaptateur d’alimentation pour caméra de vidéoprotection • Permet de connecter l'alimentation à la caméra en utilisant 2 fils • Avec bornier à levier • Pour caméras analogiques de type HAHD4/24B2/HAHD4/24D2

Les Atouts de l'article:

Adaptateur d’alimentation avec bornier pour caméra de vidéoprotection
• Permet de connecter l'alimentation à la caméra en utilisant 2 fils
• Pour caméras analogiques de type AHD4/24B2/HAHD4/24D2

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar