Golmar - Alimentation locale modulaire pour ART7W WiFi G2P 24 Vcc - 1 A, 3 modules DIN - GFA/ART7W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 85 mm
largeur - 59 mm
profondeur - 54 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898018294
Réf. Sonepar
00418801829
Réf. Fournisseur
GFA/ART7W
Marque
Golmar
hauteur:
85 mm
largeur:
59 mm
profondeur:
54 mm
pays de fabrication:
CHINE
Alimentation locale modulaire pour moniteur ART7W WiFi G2P • 24 Vcc / 1 A • Boitier Rail DIN 3 modules • A raccorder directement au moniteur
Les Atouts de l'article:
Alimentation locale pour moniteur ART7W WiFi G2P
• 24 Vcc / 1 A
• Boitier Rail DIN 3 modules
• A raccorder directement au moniteur
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
Les Atouts de l'article:
Alimentation locale pour moniteur ART7W WiFi G2P
• 24 Vcc / 1 A
• Boitier Rail DIN 3 modules
• A raccorder directement au moniteur
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


