Non retournable

Golmar - Alimentation modulaire BUS V2PLUS 2 fils 25.5 Vcc - 30 VA, 6 modules DIN - GFA/V2PLUS

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Alimentation modulaire BUS V2PLUS 2 fils 25.5 Vcc - 30 VA, 6 modules DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 62 mm

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 107 mm

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898026251

Réf. Sonepar

00418800975

Réf. Fournisseur

GFA/V2PLUS

Marque

Golmar

hauteur:

62 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

107 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Alimentation modulaire pour système BUS V2PLUS 2 fils • 25.5 Vcc / 30 VA • Boitier Rail DIN 6 modules

Les Atouts de l'article:

• Alimentation modulaire pour système BUS V2PLUS 2 fils
• 25.5 Vcc / 30 VA
• Boitier Rail DIN 6 modules