Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Badge de proximite bleu MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN - UAV0151/12B

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - autre

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163567

Réf. Sonepar

00418516356

Réf. Fournisseur

UAV0151/12B

Marque

Golmar

procédé de lecture:

support de données

couleur:

autre

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

33 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

8 mm

Badge de proximité • Toutes centrales PROXIMAN • MIFARE 13.56 MHz • Attache porte-clé en inox • Numéro gravé • Couleur bleue

Les Atouts de l'article:

• Clé ABS soudée par ultrasons
• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Anneau porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée
• Programmation avec les programmateurs UAV0151/E11K et UAV0151/E11P

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar