Golmar - Badge de proximite noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN - UAV0151/12

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - noir

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163550

Réf. Sonepar

00418516355

Réf. Fournisseur

UAV0151/12

Marque

Golmar

procédé de lecture:

support de données

couleur:

noir

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

33 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

8 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Badge de proximité ? Toutes centrales PROXIMAN ? MIFARE 13.56 MHz ? Attache porte-clé en inox ? Numéro gravé ? Couleur noire

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar