Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Badge de proximité verte MIFARE PLUS 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN - UAV0151/23V

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Badge de proximité verte MIFARE PLUS 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - vert

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016269

Réf. Sonepar

00418501626

Réf. Fournisseur

UAV0151/23V

Marque

Golmar

procédé de lecture:

support de données

couleur:

vert

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

36 mm

hauteur:

49 mm

profondeur:

7 mm

Badge de proximité • Toutes centrales PROXIMAN • MIFARE PLUS 13.56 MHz • Attache porte-clé en inox • Numéro gravé • Couleur verte

Les Atouts de l'article:

• Clé ABS soudée par ultrasons
• MIFARE PLUS 13.56 MHz sécurisé AES128
• Gravure, dans la masse, du numéro de clé unique
• Anneau porte-clé en inox
• Garniture plastique colorée • Programmation avec les programmateurs UAV0151/E11K et UAV0151/E11P