Non retournablenouveau

Golmar - Boitier d'encastrement acier zingué 4 modules pour platine SUPRA aluminium - GCE640/SUPRA

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Boitier d'encastrement acier zingué 4 modules pour platine SUPRA aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • mode de pose - vertical

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898029504

Réf. Sonepar

00418802950

Réf. Fournisseur

GCE640/SUPRA

Marque

Golmar

matériau:

autre

mode de pose:

vertical

pays de fabrication:

ESPAGNE

Boitier d'encastrement 1 colonne x 4 modules pour platine SUPRA • Montage vertical uniquement • Boitier en acier zingué

Les Atouts de l'article:

Boitier d'encastrement 1 colonne x 4 modules pour platine SUPRA
• Montage vertical uniquement
• Boitier en acier zingué

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar