Golmar - Boitier d'encastrement en acier zingue 4 modules pour platine NEXA alu - GCE4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur d'encastrement - 445 mm
largeur d'encastrement - 100 mm
profondeur d'encastrement - 56 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898016283
Réf. Sonepar
00418801628
Réf. Fournisseur
GCE4M
Marque
Golmar
hauteur d'encastrement:
445 mm
largeur d'encastrement:
100 mm
profondeur d'encastrement:
56 mm
Les Atouts de l'article:
• Boîtier d'encastrement pour 4 modules sur 1 colonne pour platine NEXA aluminium
• Possibilté de les juxtaposer avec l'article GUC
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


