Non retournable

Golmar - Boitier d'encastrement PVC 2 modules pour platine NEXA inox - GCE620

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur d'encastrement - 257 mm

  • largeur d'encastrement - 125 mm

  • profondeur d'encastrement - 56 mm

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898005270

Réf. Sonepar

00418800527

Réf. Fournisseur

GCE620

Marque

Golmar

hauteur d'encastrement:

257 mm

largeur d'encastrement:

125 mm

profondeur d'encastrement:

56 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Boitier d'encastrement 1 colonne x 2 modules pour platine NEXA Inox • Montage vertical uniquement • Boitier en PVC

Les Atouts de l'article:

Boitier d'encastrement 1 colonne x 2 modules pour platine NEXA Inox
• Montage vertical uniquement
• Boitier en PVC

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar