Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Boitier inox saillie facades TFAC03-B, BP TT03I-E, TT03I-NH 40x85 mm - TAPT03/A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 87 mm

  • profondeur - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555012889

Réf. Sonepar

00418501288

Réf. Fournisseur

TAPT03/A

Marque

Golmar

largeur:

42 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

49 mm

Boitier inox pour la pose en saillie de façade inox 40X85 mm : • TFAC03/B, façade inox pour BP • TT03I/E et TT03I/NH BP sur façade inox • Dim : 87x42x46/49 mm

Les Atouts de l'article:

• Boitier inox pour pose en saillie :
Façade inox 85x40 mm T FAC03/B
BP 85x40 mm TT03I/E
BP PMR 85x40 mm TT03I/NH
• Dimensions : 87x42x46/49 mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar