Golmar - Boitier saillie avec visiere alu GTV62CL-101 et UHR1004 - UAP1004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 395 mm
largeur - 128 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103129
Réf. Sonepar
00418510312
Réf. Fournisseur
UAP1004
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
395 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
102 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • GTV62CL/101 et UHR1004 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1004 et G TVCL 62/101
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1004 et G TVCL 62/101


