Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR2012, UHRCL2012, GTV62-212 et GTV62CL-204 - UAP2012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 372 mm
largeur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103242
Réf. Sonepar
00418510324
Réf. Fournisseur
UAP2012
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
372 mm
largeur:
185 mm
profondeur:
102 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2012, UHRCL2012, GT62/212 (Kits GKA/GKV 211/212) et GTV62CL/204 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2012, U HRCL 2012, G TV 62/212 et G TV 62CL/204
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2012, U HRCL 2012, G TV 62/212 et G TV 62CL/204


