Non retournable

Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR2016, UHRCL2016, GTV62-216 et GTV62CL-208 - UAP2016

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 418 mm

  • largeur - 185 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555103266

Réf. Sonepar

00418510326

Réf. Fournisseur

UAP2016

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

418 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

102 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2016, UHRCL2016, GT62/216 et GTV62CL/208 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2016, U HRCL 2016, G TV 62/216 et G TV 62CL/208