Golmar - Boitier saillie avec visiere alu UHR4048, UHRCL4048 et GTV62CL-444 - UAP4048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 441 mm
largeur - 345 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103389
Réf. Sonepar
00418510338
Réf. Fournisseur
UAP4048
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
441 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4048, UHRCL4048, GT62CL/444 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4048, U HRCL 4048 et G TV 62CL/444
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4048, U HRCL 4048 et G TV 62CL/444


