🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Golmar - Boitier saillie avec visière inox pour platine GTX62ERP/101, Kit GTXERP/ART4TH/L - GAP/GTXERP

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Boitier saillie avec visière inox pour platine GTX62ERP/101, Kit GTXERP/ART4TH/L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 390 mm

  • largeur - 138 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555011035

Réf. Sonepar

00418501103

Réf. Fournisseur

GAP/GTXERP

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

390 mm

largeur:

138 mm

profondeur:

100 mm

Boitier saillie avec visière pour platine GTX ERP • En inox 316 L ep. 1.5mm • Pour platines GTX62ERP/101 et Kit GTXERP/ART4TH/L • S'utilise avec boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

Boitier saillie avec visière pour platine GTX ERP
• En inox 316 L ep. 1.5mm
• Pour platines GTX62ERP/101 et Kit GTXERP/ART4TH/L
• S'utilise avec boitier d'encastrement

Les Atouts de la gamme:

Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’(ART4) ou 7’’ (ART7). Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar