Golmar - Boitier saillie avec visiere NEXA inox 4 modules sur 1 colonne, finition INOX - GNX8741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau de la façade - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
hauteur - 511 mm
largeur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898023441
Réf. Sonepar
00418801782
Réf. Fournisseur
GNX8741
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
511 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Boitier saillie avec visière pour platine NEXA Inox
• Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm)
• 4 modules sur 1 colonne
• S'utilise sans boitier d'encastrement
• Finition INOX
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


