Golmar - Boitier saillie avec visiere PERFO-IV inox pour platines G TX 6204 a G TX 6212 - UAEP6014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau de la façade - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
hauteur - 380 mm
largeur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555109886
Réf. Sonepar
00418510988
Réf. Fournisseur
UAEP6014
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
380 mm
largeur:
185 mm
profondeur:
104 mm
Les Atouts de l'article:
• En inox 316 L ep. 1.5mm
• Pour platines G TX 6204 à G TX 6212
• S'utilise avec boitier d'encastrement


