Golmar - Boitier saillie avec visiere pour UHR4060 et UHRCL4060 - UAP4060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 510 mm
largeur - 345 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555103419
Réf. Sonepar
00418510341
Réf. Fournisseur
UAP4060
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
510 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
102 mm
Boîtier saillie avec visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4060, UHRCL4060 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise avec le boitier d'encastrement
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4060 et U HRCL 4060
Les Atouts de l'article:
• Boîtier saillie avec visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4060 et U HRCL 4060


