Non retournable

Golmar - Boitier saillie NEXA aluminium 1 module 1 colonne a 45 - GN911/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 152 mm

  • largeur - 128 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898016092

Réf. Sonepar

00418801609

Réf. Fournisseur

GN911/AL

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

152 mm

largeur:

128 mm

profondeur:

128 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Boitier saillie NEXA ALU, 1 module 1 colonne à 45° • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • S'utilise sans boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• Boitier saillie en aluminium anodisé
• 1 module 45°

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar