Golmar - Boitier saillie+visière pour platine digitale à afficheur graphique G6507/G2P/C - GS7165SE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau de la façade - acier
couleur - gris
hauteur - 320 mm
largeur - 158 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898027500
Réf. Sonepar
00418802750
Réf. Fournisseur
GS7165SE
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
matériau de la façade:
acier
couleur:
gris
hauteur:
320 mm
largeur:
158 mm
profondeur:
67 mm
Les Atouts de l'article:
Boitier visière de pose en saillie pour platine de rue digitale SIXTY5 Touch
• En acier peint 1 mm
• Pour platines G 6507/G2P/C
• S'utilise sans boitier d'encastrement
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées.
En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.
Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS
• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


