Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Bouton poussoir a contact NO en inox diam 19 mm pour platine de rue inox - UXBPINOX/19

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 22 mm

  • largeur - 22 mm

  • profondeur - 28 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163710

Réf. Sonepar

00418516371

Réf. Fournisseur

UXBPINOX/19

Marque

Golmar

hauteur:

22 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

28 mm

Bouton poussoir inox • Contact NO • Pour platine de rue en inox • Diamètre 19 mm

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir inox NO diamètre 19 mm